シャフトブレーキ

シャフトブレーキ - 旭精工

シャフトの「スライド方向、回転方向」の「位置決め、回り止め」に最適
シャフトの全周を把持する構造、接触部が樹脂製のため低摩擦
調整ナットを回す量で、把持力の調整が可能
適合サイズのシャフトであれば、マイナス公差のシャフトに使用可能
シャフトの全周を均一に把持するため、ガイドに影響を与えない

材質ハウジング:S45C+三価クロメート、調整ナット:S45c+三価クロメート、プッシュ:特殊ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応寸法MM4×0.7内容量1個
関連資料:(0.56MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
寸法L2(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82652887HSB120.337433911.5
オープン
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
82652896HSB160.442494416.5
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする