近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-60H-MF-AP104-XX
繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。
落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。
強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。
エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
全長(mm)連結時:64.5
サイズ60
タイプツールアダプタ側
シリーズKHB
外径(Φmm)125
本体質量(kg)0.73
繰返し精度(mm)±0.003
インターフェース空気:8本+4本(Rc3/8・オプション)
トルク(N・m)連結時:380
ポート密着確認用:2本
連結軸力(N)8310
モーメント(N・m)連結時:640
駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
内容量1個