PANDUIT(パンドウイット)
メス型ディスコネクト ナイロン絶縁タイプ ファネル挿入
工具を使用せずにオスコネクタを挿入し、オスコネクタから取り外して接続を切断することで、設置コストを削減することができます。
用途
端子接続に。
トラスコ品番
167-1397
幅(mm)
3.8
寸法(mm)
2.8 x 0.8
全長(mm)
17.5
色
赤
電圧(V)
300
電線抱合範囲AWG(#)
22~18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82706988
DNF18-110-C
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表