YAMAZEN(山善)
カットくんエース Ag+ 塗装面再生・保護剤 塗料 屋外
看板・標識・ポスターなどの褪色防止、木材・白木の劣化・腐食防止
銀イオン配合により抗菌・防カビ性の向上、基材の耐久性向上と延命化
紫外線を95%以上カット、標準塗装面積10平方メートル
用途
看板・標識・ポスターなどの褪色防止などに。再生塗料 看板 標識 ポスター 褪色防止 劣化防止 腐食防止 抗菌 防カビ
成分
水性アクリルエマルジョン、ベンゾフェノン系UV吸収材、n-プロピルアルコール、水、銀イオン配合
主な用途
看板・標識・ポスターなどの褪色防止、木材・白木の劣化・腐食防止
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
特性
抗菌・防カビ性
注意
※原液で使用してください
※施工前に施工物の汚れや油分を取り除いてください
※施工は天気の良い日に行ってください。湿度が高い時や低温時は乾燥に時間がかかります
※皮膚が弱い方は、保護手袋を着用してご使用ください
※本品は、永久に効果が持続するものではございません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15152841
KRC-AG4000
1個(4kg)
オープン
¥
90,980
¥
100,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82706367
KRC-AG500
1個(500g)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください