曜日別特売

Cat6A UTPケーブル (HDシリーズ・AXテープテクノロジー)

Cat6A UTPケーブル (HDシリーズ・AXテープテクノロジー) - PANDUIT(パンドウイット)

Cat6A 23AWGのUTPケーブルです。
ケーブル径が小さいので、Cat6からアップグレードする場合でも、既存の配線経路を利用できます。
レーザーAXテープの採用により、エイリアンクロストークの測定を排除できます。

用途LANケーブル配線に。使用温度範囲(℃)-20~75規格カテゴリ6A全長(m)305難燃性LSZHケーブル外径(Φmm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※Cat6A モジュラープラグSP6X88には使用できません。
※プラグを成端する場合は、かんたん成端モジュラープラグ(FP6X88MTG)、もしくはFieldCord スプライスコネクタコードを使用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82706796PUL6AHD04WH-EG551-7767ケーブル:白
オープン
86,980
95,678(税込)
翌日出荷
返品不可
82706805PUL6AHD04BU-EG551-7752ケーブル:青
オープン
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
82706814PUL6AHD04IG-EG551-7765ケーブル:ライトグレー
オープン
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする