DellBluetoothトラベルマウス-MS700

DellBluetoothトラベルマウス-MS700 Dell Technologies

Bluetooth(R)機能対応トラベル マウス。マルチデバイス接続機能を備えた、回転変形可能な軽量設計。

付属品単4電池x2 性能リアルタイム感度スイッチング1000/1600/2400 / 4000dpi ミスティー ブルー 質量(g)56.9 対応OSグーグル クロームOS, Windows 8.1 (32/64ビット), Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Red Hat Enterprise Linux 8.2, Android 11, Windows 11, Apple iOS 15.4 or later, Ubuntu 22.04 (64-bit) 接続方式無線 接続ワイヤレス 機能タッチスクロール、Swift Pair 時間稼働(最大):24 月 読取光学式LED 電池単四電池タイプ 解像度トラッキング:1000、1600(デフォルト)、2400、4000に調整可能 保証期間3年保証 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.717×11.649×2.979 ボタン数2 無線通信方式Bluetooth 5.0 LE 対応ソフトウェアDell Peripheral Manager(Windowsのみ) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82712396 CK570-BBFJ-0A
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
82712396 CK570-BBFJ-0A 81142996 CK570-BBFJ-0A CK570-BBFJ-0A Dell Bluetoothトラベル マウス - MS700 Dell Technologies 81142996 Dell Bluetoothトラベル マウス - MS700 Dell Technologies 1台 6,598 税込7,258 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする