曜日別特売

HYSPIN HLP-Z

HYSPIN HLP-Z - カストロールインダストリアル

Castrol Hyspin HLP-Z (カストロール ハイスピン HLP-Z) は高精製基油に安定した亜鉛系添加剤を配合した製品です。

用途Castrol Hyspin HLP-Z は、主に油圧機器に使用しますが、優れた酸化安定性と潤滑性能が要求される他用途にも適します。優れたベースオイルと添加剤の品質により、Hyspin HLP-Zは軽負荷のギア及び、防錆と酸化防止性が要求される循環油としても使用できます。ニトリル、シリコーン、フッ素化ポリマー(バイトンなど)など、一般的に静的および動的シールとして使用するエラストマー材料と完全に適合します。Hyspin HLP-Zは以下に分類されますDIN 51502 分類 HLP、ISO 6743/4 - 油圧作動油 タイプ HM、Hyspin HLP-Zは以下の要件(適切な粘度グレード)を満たします:DIN 51524 part 2、ASTM D6158 HM、ISO 11158 HM、GB 111118.1 L-HM 油圧作動油 (汎用)ISO粘度グレード32流動点(℃)-33粘度指数96容量(L)200引火点(℃)(開放式)220密度(g/cm3)(20℃ / 68°F)0.876危険等級動粘度(mm2/s)(100℃ / 212°F)5.3、(40℃ / 104°F)32危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1缶(200L)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引火点(℃)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8276217532(開放式)220200
オープン
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする