Castrol Hyspin(TM) HLP-Z (カストロール ハイスピン HLP-Z) は高精製基油に安定した亜鉛系添加剤を配合した製品です。
用途Castrol Hyspin HLP-Z は、主に油圧機器に使用しますが、優れた酸化安定性と潤滑性能が要求される他用途にも適します。優れたベースオイルと添加剤の品質により、Hyspin HLP-Zは軽負荷のギア及び、防錆と酸化防止性が要求される循環油としても使用できます。ニトリル、シリコーン、フッ素化ポリマー(バイトンなど)など、一般的に静的および動的シールとして使用するエラストマー材料と完全に適合します。Hyspin HLP-Zは以下に分類されますDIN 51502 分類 HLP、ISO 6743/4 - 油圧作動油 タイプ HM、Hyspin HLP-Zは以下の要件(適切な粘度グレード)を満たします:DIN 51524 part 2、ASTM D6158 HM、ISO 11158 HM、GB 111118.1 L-HM 油圧作動油 (汎用)粘度指数93容量(L)200危険物の数量200LRoHS指令(10物質対応)対応内容量1缶(200L)