紙せっけん

紙せっけん スケーター

便利なポケットサイズ。気になるときにいつでも使える紙せっけん。50枚入りでケースに入っているので、持ち運びに便利。外出先や旅行におすすめです。キャラクターによって香りも変わります。くまのプーさんは、はちみつの香りです。

材質ケース:ポリプロピレン くまのプーさん 高さ(mm)52 質量(g)18 縦(mm)23 横(mm)42 耐熱温度(℃)100 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83190566 SOPE1
550
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石鹸・ソープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする