ニッぺ(日本ペイント)
AC トタンペイントⅡ アクリル樹脂トタン屋根塗替え用塗料
トタンとの付着性にすぐれた速乾型塗料
・トタン(亜鉛めっき鋼板面)との付着性にすぐれてます。
・乾燥が速く、作業性にすぐれています。
・カラーバリエーション 14色(シルバー含む)
用途
〔適用下地:塗り替え改修用〕 トタン屋根、鋼板屋根 塗り替え
〔用途〕 戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面
〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・1液ハイポンファインデクロ、ハイポンルーフデクロ
仕様
アクリル樹脂トタン塗替え用塗料
荷姿
塗料液:石油缶
主成分
アクリル樹脂
主な用途
戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面
希釈剤
塗料用シンナーA
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
7626mL
希釈率(%)
はけ、ウールローラー:5~10、エアレススプレー:10~15
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
速乾
乾燥時間
塗り重ね(23℃):2時間以上
危険物の性状
非水溶性
塗回数
2
つや
つや有り
内容量
1缶(14kg)
注意
※塗り重ねは規定の塗り重ね乾燥時間をまもってください。硬化が不十分な場合は、塗料用シンナーで再溶解するおそれがあります。
※本品の下塗りにはハイポンファインプライマーⅡおよびハイポン20ファインは使用しないでください。(縮みが発生するため)
※塗り替え後は滑雪性が良くなる場合があります。積雪時にまとまった雪が落ちる可能性がありますのでご注意ください。
※ごみ・ほこり・砂・油・樹液などは塗装前に水洗い、溶剤拭きなどで十分に除去し、乾燥した清浄な面にしてください。
※さびはワイヤブラシ・サンドペーパーなどで入念に除去し、膨れ・割れの発生にも注意し、十分なケレンを行ってください。
※旧塗膜に発生した藻・かびは洗浄などで必ず除去し、清浄な面としてください。付着阻害をおこすおそれがあります。
※所定のシンナー以外を使用したり、薄めすぎるとつや引けやダレ、かぶり不良などをきたす原因になりますので、必ず所定のシンナー及び希釈率をまもってください。
※塗料が付着した可燃物(ウエス、ダンボールなど)や塗料カス、スプレーダストなどは自然発火の恐れがあります。速やかに焼却処分するか、容器に入った水に浸して処理してください。
全14種類を絞り込む
色
選択してください
Kグレー
コーヒーブラウン
サニーレッド
シルバー
スカイブルー
セルリアンブルー
チョコレート(N)
ナイスブルー
ナスコン
ニューグレー
ブラック
マリンブルー
モスグリーンS
ワインレッド
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
標準使用量(kg/m
2
/回)
面積(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83500185
3027885
ブラック
0.10~0.12
1缶当たり塗装(2回塗り)58~70
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83500194
3027886
サニーレッド
0.10~0.12
1缶当たり塗装(2回塗り)58~70
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83500210
3027887
ワインレッド
0.10~0.12
1缶当たり塗装(2回塗り)58~70
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83500219
3027888
コーヒーブラウン
0.10~0.12
1缶当たり塗装(2回塗り)58~70
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83500228
3027889
マリンブルー
0.10~0.12
1缶当たり塗装(2回塗り)58~70
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83500237
3027890
ナスコン
0.10~0.12
1缶当たり塗装(2回塗り)58~70
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83500246
3027891
ナイスブルー
0.10~0.12
1缶当たり塗装(2回塗り)58~70
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83500255
3027892
スカイブルー
0.10~0.12
1缶当たり塗装(2回塗り)58~70
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83500264
3027893
セルリアンブルー
0.10~0.12
1缶当たり塗装(2回塗り)58~70
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83500280
3027894
チョコレート(N)
0.10~0.12
1缶当たり塗装(2回塗り)58~70
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83500289
3027895
モスグリーンS
0.10~0.12
1缶当たり塗装(2回塗り)58~70
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83500298
3027896
Kグレー
0.10~0.12
1缶当たり塗装(2回塗り)58~70
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83500307
3027897
ニューグレー
0.10~0.12
1缶当たり塗装(2回塗り)58~70
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83500316
3027898
シルバー
0.07~0.10(シルバーのみ)
1缶当たり塗装(2回塗り)70~100(シルバーのみ)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,590
/
税込
¥
1,749
沖縄地方
数量1につき
¥
1,590
/
税込
¥
1,749
離島
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080