曜日別特売

ニッペ グランセラベスト 2液ファイン セラミックハイブリッド屋根用塗料 常備色セット

ニッペ グランセラベスト 2液ファイン セラミックハイブリッド屋根用塗料 常備色セット - ニッぺ(日本ペイント)ニッペ グランセラベスト 2液ファイン セラミックハイブリッド屋根用塗料 常備色セット - ニッぺ(日本ペイント)ニッペ グランセラベスト 2液ファイン セラミックハイブリッド屋根用塗料 常備色セット - ニッぺ(日本ペイント)ニッペ グランセラベスト 2液ファイン セラミックハイブリッド屋根用塗料 常備色セット - ニッぺ(日本ペイント)

ファインパーフェクトセラミックベストは2024年11月より商品名が「グランセラベスト 2液ファイン」に変更になります。
日本ペイントの新ブランド「グランセラ シリーズ」は、ハイクラスな耐候性と美しさを兼ね備えたハイブリッド無機系塗料。
塗り替えることで、家の価値も生まれ変わります。より長く続くワンランク上の満足を日本ペイントがお届けします。
商品名変更に伴う、商品中身の変更はございません。
グランセラベスト 2液ファインは、住まいの「美観」をまもり、「寿命」を延ばすハイグレード屋根用塗料 です。
ラジカル制御技術とセラミックハイブリッド技術を融合。フッ素樹脂塗料を超える高耐候性を誇るシリーズ最高峰の屋根用塗料です。
〔製品特長〕
・優れた耐候性:促進耐候性試験において優れた耐候性を示します。
・幅広い対応屋根材:住宅用化粧スレート、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根等の各種屋根素材に幅広く対応します。
・優れた作業性:乾燥が早く、作業性に優れています。
・防藻、防かび機能:藻やかびの発生を抑制し、屋根の美観を維持します。
・選びやすい標準色:ラインナップ 23色
塗料液13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット、塗料液2.7kg、硬化剤0.3kg 3kgのセット販売品です。
硬化剤は単品でもご購入可能です。

用途
〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根
〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え
〔適用下塗り〕 住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトシーラー 洋瓦・セメント瓦・脆弱住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトベスト強化シーラー カラートタン・・・ハイポンルーフデクロまたは1液ハイポンファインデクロ
仕様ポットライフ(時間/23℃):6、塗料用シンナーA機能防藻、防かび、超高耐候性主な用途戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比塗料液9:硬化剤1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性、防藻・防かび機能乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.18塗回数2つやつや有り
関連資料:※製品カタログ(1.19MB)取扱説明書:(0.03MB)
注意
※水切り部で屋根材の重なり部分に塗料が付着し詰まっていると、漏水の原因になります。皮すき、ケレン棒、カッターなどを用いて溜まった塗料を除去する縁切りを行ってください。
※水洗い後は、1日以上乾燥させてください。また素材表面が雨、露などで塗れている場合は、十分に乾燥するまで塗装しないでください。(光沢低下、膨れ、割れ、はく離の原因になります。)
※経年劣化や下地の劣化が著しい場合は、「ニッペ ファイン浸透増膜シーラー」、「ニッペ ファインパーフェクトベスト強化シーラー」をご使用ください。
※シーラー類、サフェーサーと上塗りの混合は避けてください。はけ、ローラーなどの共用も避けてください。
※防さび性はありません。
※所定のシンナー以外を使用したり、薄めすぎるとつや引けやダレ、かぶり不良などをきたす原因になりますので、必ず所定のシンナー及び希釈率をまもってください。
※グランセラ品とパーフェクトセラミック品は、混合可能です。
※ご使用の際は製品使用説明書をご確認ください。※2024/10より「ニッペ グランセラベスト 2液ファイン」と商品名が変更になりました。商品自体の変更はございません。またそれに合わせてパッケージも変更になります。
全46種類を絞り込む
内容量
46種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
セット内容
荷姿
危険物の数量
希釈率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8349655430292051セット(3kg)塗料液:2.7kg、硬化剤:0.3kgナスコン塗料液:4L丸缶、硬化剤:1L小缶1774mL0~10 はけ・ウールローラー・エアレススプレー
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
8349657030292071セット(3kg)塗料液:2.7kg、硬化剤:0.3kgミラノグリーン塗料液:4L丸缶、硬化剤:1L小缶1774mL0~10 はけ・ウールローラー・エアレススプレー
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
8349657930292091セット(3kg)塗料液:2.7kg、硬化剤:0.3kgボローニャグリーン塗料液:4L丸缶、硬化剤:1L小缶1774mL0~10 はけ・ウールローラー・エアレススプレー
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
8349658830292111セット(3kg)塗料液:2.7kg、硬化剤:0.3kgグリーン塗料液:4L丸缶、硬化剤:1L小缶1774mL0~10 はけ・ウールローラー・エアレススプレー
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
8349659730292131セット(3kg)塗料液:2.7kg、硬化剤:0.3kgオレンジエロー塗料液:4L丸缶、硬化剤:1L小缶1774mL0~10 はけ・ウールローラー・エアレススプレー
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
8349660630292151セット(3kg)塗料液:2.7kg、硬化剤:0.3kgローマオレンジ塗料液:4L丸缶、硬化剤:1L小缶1774mL0~10 はけ・ウールローラー・エアレススプレー
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
8349661530292171セット(3kg)塗料液:2.7kg、硬化剤:0.3kgベネチアブルー塗料液:4L丸缶、硬化剤:1L小缶1774mL0~10 はけ・ウールローラー・エアレススプレー
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
8349662430292191セット(3kg)塗料液:2.7kg、硬化剤:0.3kgスカイブルー塗料液:4L丸缶、硬化剤:1L小缶1774mL0~10 はけ・ウールローラー・エアレススプレー
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
8349664030292211セット(3kg)塗料液:2.7kg、硬化剤:0.3kgチョコレート塗料液:4L丸缶、硬化剤:1L小缶1774mL0~10 はけ・ウールローラー・エアレススプレー
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
8349664930292231セット(3kg)塗料液:2.7kg、硬化剤:0.3kgニューワイン塗料液:4L丸缶、硬化剤:1L小缶1774mL0~10 はけ・ウールローラー・エアレススプレー
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
8349665830292251セット(3kg)塗料液:2.7kg、硬化剤:0.3kgモスグリーン塗料液:4L丸缶、硬化剤:1L小缶1774mL0~10 はけ・ウールローラー・エアレススプレー
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
8349666730292271セット(3kg)塗料液:2.7kg、硬化剤:0.3kgダークチョコレート塗料液:4L丸缶、硬化剤:1L小缶1774mL0~10 はけ・ウールローラー・エアレススプレー
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
8349667630292291セット(3kg)塗料液:2.7kg、硬化剤:0.3kgコーヒーブラウン塗料液:4L丸缶、硬化剤:1L小缶1774mL0~10 はけ・ウールローラー・エアレススプレー
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
8349668530292311セット(3kg)塗料液:2.7kg、硬化剤:0.3kgブラック塗料液:4L丸缶、硬化剤:1L小缶1774mL0~10 はけ・ウールローラー・エアレススプレー
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
8349669430292331セット(3kg)塗料液:2.7kg、硬化剤:0.3kgダークグレー塗料液:4L丸缶、硬化剤:1L小缶1774mL0~10 はけ・ウールローラー・エアレススプレー
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
8349671030292351セット(3kg)塗料液:2.7kg、硬化剤:0.3kgディープグレー塗料液:4L丸缶、硬化剤:1L小缶1774mL0~10 はけ・ウールローラー・エアレススプレー
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
8349671930292371セット(3kg)塗料液:2.7kg、硬化剤:0.3kgライトグレー塗料液:4L丸缶、硬化剤:1L小缶1774mL0~10 はけ・ウールローラー・エアレススプレー
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
8349672830292391セット(3kg)塗料液:2.7kg、硬化剤:0.3kgトリノブラウン塗料液:4L丸缶、硬化剤:1L小缶1774mL0~10 はけ・ウールローラー・エアレススプレー
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
8349673730292411セット(3kg)塗料液:2.7kg、硬化剤:0.3kgジェノバブラウン塗料液:4L丸缶、硬化剤:1L小缶1774mL0~10 はけ・ウールローラー・エアレススプレー
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
8349674630292431セット(3kg)塗料液:2.7kg、硬化剤:0.3kgナポリブラウン塗料液:4L丸缶、硬化剤:1L小缶1774mL0~10 はけ・ウールローラー・エアレススプレー
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
8349675530292451セット(3kg)塗料液:2.7kg、硬化剤:0.3kgブラウン塗料液:4L丸缶、硬化剤:1L小缶1774mL0~10 はけ・ウールローラー・エアレススプレー
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
8349676430292471セット(3kg)塗料液:2.7kg、硬化剤:0.3kgマルーン塗料液:4L丸缶、硬化剤:1L小缶1774mL0~10 はけ・ウールローラー・エアレススプレー
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
8349678030292491セット(3kg)塗料液:2.7kg、硬化剤:0.3kg赤さび塗料液:4L丸缶、硬化剤:1L小缶1774mL0~10 はけ・ウールローラー・エアレススプレー
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
8349797030292041セット(15kg)塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kgナスコン塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶8870mL0~10:はけウールローラーエアレススプレー
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349797930292061セット(15kg)塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kgミラノグリーン塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶8870mL0~10:はけウールローラーエアレススプレー
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349798830292081セット(15kg)塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kgボローニャグリーン塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶8870mL0~10:はけウールローラーエアレススプレー
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349799730292101セット(15kg)塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kgグリーン塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶8870mL0~10:はけウールローラーエアレススプレー
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349800630292121セット(15kg)塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kgオレンジエロー塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶8870mL0~10:はけウールローラーエアレススプレー
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349801530292141セット(15kg)塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kgローマオレンジ塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶8870mL0~10:はけウールローラーエアレススプレー
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349802430292161セット(15kg)塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kgベネチアブルー塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶8870mL0~10:はけウールローラーエアレススプレー
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349804030292181セット(15kg)塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kgスカイブルー塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶8870mL0~10:はけウールローラーエアレススプレー
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349804930292201セット(15kg)塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kgチョコレート塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶8870mL0~10:はけウールローラーエアレススプレー
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349805830292221セット(15kg)塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kgニューワイン塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶8870mL0~10:はけウールローラーエアレススプレー
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349806730292241セット(15kg)塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kgモスグリーン塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶8870mL0~10:はけウールローラーエアレススプレー
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349807630292261セット(15kg)塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kgダークチョコレート塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶8870mL0~10:はけウールローラーエアレススプレー
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349808530292281セット(15kg)塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kgコーヒーブラウン塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶8870mL0~10:はけウールローラーエアレススプレー
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349809430292301セット(15kg)塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kgブラック塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶8870mL0~10:はけウールローラーエアレススプレー
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349811030292321セット(15kg)塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kgダークグレー塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶8870mL0~10:はけウールローラーエアレススプレー
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349811930292341セット(15kg)塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kgディープグレー塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶8870mL0~10:はけウールローラーエアレススプレー
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349812830292361セット(15kg)塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kgライトグレー塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶8870mL0~10:はけウールローラーエアレススプレー
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349813730292381セット(15kg)塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kgトリノブラウン塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶8870mL0~10:はけウールローラーエアレススプレー
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349814630292401セット(15kg)塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kgジェノバブラウン塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶8870mL0~10:はけウールローラーエアレススプレー
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349815530292421セット(15kg)塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kgナポリブラウン塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶8870mL0~10:はけウールローラーエアレススプレー
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349816430292441セット(15kg)塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kgブラウン塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶8870mL0~10:はけウールローラーエアレススプレー
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349818030292461セット(15kg)塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kgマルーン塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶8870mL0~10:はけウールローラーエアレススプレー
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349818930292481セット(15kg)塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg赤さび塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶8870mL0~10:はけウールローラーエアレススプレー
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,400/税込¥1,540
北海道地方数量1につき¥1,690/税込¥1,859
沖縄地方数量1につき¥1,690/税込¥1,859
離島数量1につき¥2,900/税込¥3,190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする