曜日別特売

サーモアイDF フッ素樹脂屋根用遮熱塗料 常備色セット

サーモアイDF フッ素樹脂屋根用遮熱塗料 常備色セット - ニッぺ(日本ペイント)サーモアイDF フッ素樹脂屋根用遮熱塗料 常備色セット - ニッぺ(日本ペイント)サーモアイDF フッ素樹脂屋根用遮熱塗料 常備色セット - ニッぺ(日本ペイント)サーモアイDF フッ素樹脂屋根用遮熱塗料 常備色セット - ニッぺ(日本ペイント)

日本ペイント遮熱塗料「サーモアイシリーズ」の新フッソ樹脂塗料の常備色です。
日本ペイントのフッ素技術を屈指することで、長期にわたって高い耐久性を保持します。
サーモアイシリーズの中では最も耐候性、光沢保持性に優れています。
サーモアイDFは優れた日射反射を達成。赤外線を効率よく反射させます。
夏の暑い日でも屋根面の温度上昇を抑え、快適な環境づくりに貢献します。
エアコンの温度設定を緩和できるのため、省エネや電気料金の節約につながります。
上塗と下塗りの「ダブル反射」で高い遮熱効果を実現します。
サーモアイDFの下塗りにはサーモアイシーラーもしくはサーモアイプライマーをご使用ください。
サーモアイDFには淡彩色から濃彩色まで豊富なカラーバリエーション(全40色)をご用意しております。
塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。
塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。

用途
〔適用素材〕 スレート、鉄、トタン屋根、ガルバリウム鋼板
〔適用下地〕 スレート・波形スレート屋根、金属屋根・トタン、住宅用化粧スレート屋根
〔用途〕 戸建て住宅、工場、倉庫、体育館、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会場などのスレート素材屋根・金属素材屋根
仕様ポットライフ(時間/23℃):6、塗料用シンナーA適合スレート屋根適用下塗り塗料:サーモアイシーラー、金属屋根適用下塗り塗料:サーモアイプライマーセット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg規格JIS K5675 屋根用高日射反射率塗料 2種1級荷姿塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶機能高耐候性、遮熱主成分フッ素樹脂主な用途戸建て住宅、工場、倉庫、体育館、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会場などのスレート素材屋根・金属素材屋根希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量8075mL希釈率(%)はけ、ウールローラー:0~5、エアレススプレー:0~10混合比塗料液9:硬化剤1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性、光沢保持性グリーン購入法適合乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18塗回数2面積(m2)1セット:42~50内容量1セット(15kg)
関連資料:※製品カタログ(7.15MB)取扱説明書:(0.03MB)
注意
※水切り部で屋根材の重なり部分に塗料が付着し詰まっていると、漏水の原因になります。皮すき、ケレン棒、カッターなどを用いて溜まった塗料を除去する縁切りを行ってください。
※ゴミ・ほこり・砂・油・樹液などは、塗装前に水洗い、溶剤拭きなどで十分に除去し、乾燥した清浄な面にしてください。
※水洗い後は、1日以上乾燥させてください。また素材表面が雨、露などで塗れている場合は、十分に乾燥するまで塗装しないでください。(光沢低下、膨れ、割れ、はく離の原因になります。)
※遮熱塗料専用下塗りを使用しないと遮熱性能が低下します。必ず専用の下塗りをご使用ください。
※ご使用の際は製品使用説明書をご確認ください。
※遮熱塗料では、特殊な顔料を使用しているため、使用量が少ないと色相が変化して見えたり、十分に隠ぺいしないことがあります。十分な使用量が得られるように、標準塗装仕様を厳守してください。
全40種類を絞り込む
40種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
834970693029674クール赤錆
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834970783029670クールアルドワーズブルー
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834970873029687クールオレンジエロー
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834970963029660クールクリーム
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834971053029686クールグリーン
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834971143029683クールコーヒーブラウン
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834971303029675クールジェノバブラウン
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834971393029659クールシルバーアッシュ
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834971483029671クールセレスティブルー
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834971573029674クールダークグレー
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834971663029677クールダークチョコレート
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834971753029661クールチェリーブラウン
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834971843029684クールチョコレート
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834972003029672クールディープグレー
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834972093029676クールトリノブラウン
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834972183029682クールナスコン
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834972273029688クールナポリブラウン
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834972363029685クールニューワイン
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834972453029690クールネオウィスタブルー
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834972543029693クールネオサファイアブルー
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834972703029692クールネオスカイブルー
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834972793029658クールパールライト
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834972883029662クールビスケットブラウン
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834972973029626クールブラック
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834973063029668クールビンテージローズ
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834973153029680クールベネチアブルー
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834973243029689クールブラウン
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834973403029627クールベビーブルー
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834973493029663クールベビーリーフ
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834973583029690クールボローニャグリーン
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834973673029625クールホワイト
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834973763029682クールマルーン
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834973853029678クールミラノグリーン
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834973943029679クールモスグリーン
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834974103029664クールライトグリーン
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834974193029666クールライトグレー
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834974283029667クールライトブラウン
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834974373029665クールライトブルー
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834974463029669クールローズブラウン
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834974553029628クールローマオレンジ
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,400/税込¥1,540
北海道地方数量1につき¥1,690/税込¥1,859
沖縄地方数量1につき¥1,690/税込¥1,859
離島数量1につき¥2,900/税込¥3,190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする