サーモアイDF フッ素樹脂屋根用遮熱塗料 常備色塗料液

サーモアイDF フッ素樹脂屋根用遮熱塗料 常備色塗料液 - ニッぺ(日本ペイント)サーモアイDF フッ素樹脂屋根用遮熱塗料 常備色塗料液 - ニッぺ(日本ペイント)サーモアイDF フッ素樹脂屋根用遮熱塗料 常備色塗料液 - ニッぺ(日本ペイント)

日本ペイント遮熱塗料「サーモアイシリーズ」の新フッソ樹脂塗料の常備色です。
日本ペイントのフッ素技術を屈指することで、長期にわたって高い耐久性を保持します。
サーモアイシリーズの中では最も耐候性、光沢保持性に優れています。
サーモアイDFは優れた日射反射を達成。赤外線を効率よく反射させます。
夏の暑い日でも屋根面の温度上昇を抑え、快適な環境づくりに貢献します。
エアコンの温度設定を緩和できるのため、省エネや電気料金の節約につながります。
上塗と下塗りの「ダブル反射」で高い遮熱効果を実現します。
サーモアイDFの下塗りにはサーモアイシーラーもしくはサーモアイプライマーをご使用ください。
サーモアイDFには淡彩色から濃彩色まで豊富なカラーバリエーション(全40色)をご用意しております。
塗料液のみの販売です。
ご使用には別途硬化剤が必要です。
塗料液・硬化剤のセット販売もあります。

用途
〔適用素材〕 スレート、鉄、トタン屋根、ガルバリウム鋼板
〔適用下地〕 スレート・波形スレート屋根、金属屋根・トタン、住宅用化粧スレート屋根
〔用途〕 戸建て住宅、工場、倉庫、体育館、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会場などのスレート素材屋根・金属素材屋根
仕様ポットライフ(時間/23℃):6、2液弱溶剤フッ素樹脂屋根用遮熱塗料主成分フッ素樹脂主な用途戸建て住宅、工場、倉庫、体育館、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会場などのスレート素材屋根・金属素材屋根希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量6604mLRoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性、光沢保持性グリーン購入法適合乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18塗回数2面積(m2)1セット:42~50内容量1缶(13.5kg)
関連資料:※製品カタログ(7.15MB)取扱説明書:(0.03MB)
注意
※塗料液のみの販売です。ご使用には別途硬化剤が必要です。硬化剤は関連商材をご参照ください。
※水切り部で屋根材の重なり部分に塗料が付着し詰まっていると、漏水の原因になります。皮すき、ケレン棒、カッターなどを用いて溜まった塗料を除去する縁切りを行ってください。
※ゴミ・ほこり・砂・油・樹液などは、塗装前に水洗い、溶剤拭きなどで十分に除去し、乾燥した清浄な面にしてください。
※水洗い後は、1日以上乾燥させてください。また素材表面が雨、露などで塗れている場合は、十分に乾燥するまで塗装しないでください。(光沢低下、膨れ、割れ、はく離の原因になります。)
※遮熱塗料専用下塗りを使用しないと遮熱性能が低下します。必ず専用の下塗りをご使用ください。
※ご使用の際は製品使用説明書をご確認ください。
※遮熱塗料では、特殊な顔料を使用しているため、使用量が少ないと色相が変化して見えたり、十分に隠ぺいしないことがあります。十分な使用量が得られるように、標準塗装仕様を厳守してください。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
834987243029815スレート屋根適用下塗り塗料:サーモアイシーラー、金属屋根適用下塗り塗料:サーモアイプライマークール赤錆
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834987403029812スレート屋根適用下塗り塗料:サーモアイシーラー、金属屋根適用下塗り塗料:サーモアイプライマークールアルドワーズブルー
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834987493029814スレート屋根適用下塗り塗料:サーモアイシーラー、金属屋根適用下塗り塗料:サーモアイプライマークールオレンジエロー
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834987583029806スレート屋根適用下塗り塗料:サーモアイシーラー、金属屋根適用下塗り塗料:サーモアイプライマークールクリーム
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834987673029650スレート屋根適用下塗り塗料:サーモアイシーラー、金属屋根適用下塗り塗料:サーモアイプライマークールグリーン
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834987763029657スレート屋根適用下塗り塗料:サーモアイシーラー、金属屋根適用下塗り塗料:サーモアイプライマークールコーヒーブラウン
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834987853029641スレート屋根適用下塗り塗料:サーモアイシーラー、金属屋根適用下塗り塗料:サーモアイプライマークールジェノバブラウン
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834987943029632スレート屋根適用下塗り塗料:サーモアイシーラー、金属屋根適用下塗り塗料:サーモアイプライマークールシルバーアッシュ
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834988103029810スレート屋根適用下塗り塗料:サーモアイシーラー、金属屋根適用下塗り塗料:サーモアイプライマークールセレスティブルー
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834988193029640スレート屋根適用下塗り塗料:サーモアイシーラー、金属屋根適用下塗り塗料:サーモアイプライマークールダークグレー
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834988283029643スレート屋根適用下塗り塗料:サーモアイシーラー、金属屋根適用下塗り塗料:サーモアイプライマークールダークチョコレート
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834988373029633スレート屋根適用下塗り塗料:サーモアイシーラー、金属屋根適用下塗り塗料:サーモアイプライマークールチェリーブラウン
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834988463029648スレート屋根適用下塗り塗料:サーモアイシーラー、金属屋根適用下塗り塗料:サーモアイプライマークールチョコレート
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834988553029656スレート屋根適用下塗り塗料:サーモアイシーラー、金属屋根適用下塗り塗料:サーモアイプライマークールディープグレー
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834988643029642スレート屋根適用下塗り塗料:サーモアイシーラー、金属屋根適用下塗り塗料:サーモアイプライマークールトリノブラウン
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834988803029647スレート屋根適用下塗り塗料:サーモアイシーラー、金属屋根適用下塗り塗料:サーモアイプライマークールナスコン
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834988893029651スレート屋根適用下塗り塗料:サーモアイシーラー、金属屋根適用下塗り塗料:サーモアイプライマークールナポリブラウン
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834988983029649スレート屋根適用下塗り塗料:サーモアイシーラークールニューワイン
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834989073029808スレート屋根適用下塗り塗料:サーモアイシーラー、金属屋根適用下塗り塗料:サーモアイプライマークールネオウィスタブルー
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834989163029811スレート屋根適用下塗り塗料:サーモアイシーラー、金属屋根適用下塗り塗料:サーモアイプライマークールネオサファイアブルー
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834989253029655スレート屋根適用下塗り塗料:サーモアイシーラー、金属屋根適用下塗り塗料:サーモアイプライマークールネオスカイブルー
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834989343029631スレート屋根適用下塗り塗料:サーモアイシーラー、金属屋根適用下塗り塗料:サーモアイプライマークールパールライト
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834989503029634スレート屋根適用下塗り塗料:サーモアイシーラー、金属屋根適用下塗り塗料:サーモアイプライマークールビスケットブラウン
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834989593029622スレート屋根適用下塗り塗料:サーモアイシーラー、金属屋根適用下塗り塗料:サーモアイプライマークールブラック
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834989683029638スレート屋根適用下塗り塗料:サーモアイシーラー、金属屋根適用下塗り塗料:サーモアイプライマークールビンテージローズ
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834989773029646スレート屋根適用下塗り塗料:サーモアイシーラー、金属屋根適用下塗り塗料:サーモアイプライマークールベネチアブルー
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834989863029652スレート屋根適用下塗り塗料:サーモアイシーラー、金属屋根適用下塗り塗料:サーモアイプライマークールブラウン
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834989953029623スレート屋根適用下塗り塗料:サーモアイシーラー、金属屋根適用下塗り塗料:サーモアイプライマークールベビーブルー
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834990043029635スレート屋根適用下塗り塗料:サーモアイシーラー、金属屋根適用下塗り塗料:サーモアイプライマークールベビーリーフ
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834990203029654スレート屋根適用下塗り塗料:サーモアイシーラー、金属屋根適用下塗り塗料:サーモアイプライマークールボローニャグリーン
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834990293029621スレート屋根適用下塗り塗料:サーモアイシーラー、金属屋根適用下塗り塗料:サーモアイプライマークールホワイト
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834990383029813スレート屋根適用下塗り塗料:サーモアイシーラー、金属屋根適用下塗り塗料:サーモアイプライマークールマルーン
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834990473029644スレート屋根適用下塗り塗料:サーモアイシーラー、金属屋根適用下塗り塗料:サーモアイプライマークールミラノグリーン
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834990563029643スレート屋根適用下塗り塗料:サーモアイシーラー、金属屋根適用下塗り塗料:サーモアイプライマークールモスグリーン
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834990653029636スレート屋根適用下塗り塗料:サーモアイシーラー、金属屋根適用下塗り塗料:サーモアイプライマークールライトグレー
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834990743029637スレート屋根適用下塗り塗料:サーモアイシーラー、金属屋根適用下塗り塗料:サーモアイプライマークールライトブラウン
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834990903029809スレート屋根適用下塗り塗料:サーモアイシーラー、金属屋根適用下塗り塗料:サーモアイプライマークールライトブルー
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834990993029639スレート屋根適用下塗り塗料:サーモアイシーラー、金属屋根適用下塗り塗料:サーモアイプライマークールローズブラウン
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834991083029653スレート屋根適用下塗り塗料:サーモアイシーラー、金属屋根適用下塗り塗料:サーモアイプライマークールローマオレンジ
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,400/税込¥1,540
北海道地方数量1につき¥1,590/税込¥1,749
沖縄地方数量1につき¥1,590/税込¥1,749
離島数量1につき¥2,800/税込¥3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする