曜日別特売

サーモアイDF フッ素樹脂屋根用遮熱塗料 専用硬化剤

サーモアイDF フッ素樹脂屋根用遮熱塗料 専用硬化剤 - ニッぺ(日本ペイント)

日本ペイント遮熱塗料「サーモアイシリーズ」の新フッソ樹脂塗料の常備色です。
日本ペイントのフッ素技術を屈指することで、長期にわたって高い耐久性を保持します。
サーモアイシリーズの中では最も耐候性、光沢保持性に優れています。
サーモアイDFは優れた日射反射を達成。赤外線を効率よく反射させます。
夏の暑い日でも屋根面の温度上昇を抑え、快適な環境づくりに貢献します。
エアコンの温度設定を緩和できるのため、省エネや電気料金の節約につながります。
上塗と下塗りの「ダブル反射」で高い遮熱効果を実現します。
サーモアイDFの下塗りにはサーモアイシーラーもしくはサーモアイプライマーをご使用ください。
サーモアイDFには淡彩色から濃彩色まで豊富なカラーバリエーション(全40色)をご用意しております。
硬化剤のみの販売です。
ご使用には別途塗料液が必要です。
塗料液・硬化剤のセット販売もあります。

用途
〔適用素材〕 スレート、鉄、トタン屋根、ガルバリウム鋼板
〔適用下地〕 スレート・波形スレート屋根、金属屋根・トタン、住宅用化粧スレート屋根
〔用途〕 戸建て住宅、工場、倉庫、体育館、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会場などのスレート素材屋根・金属素材屋根
仕様2液弱溶剤フッ素樹脂屋根用遮熱塗料適合上塗り塗料:サーモアイDF 塗料液 13.5kg 各色無色荷姿硬化剤:ハーフ石油缶主成分フッ素樹脂主な用途戸建て住宅、工場、倉庫、体育館、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会場などのスレート素材屋根・金属素材屋根危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1471mL混合比塗料液9:硬化剤1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性、光沢保持性グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性内容量1缶(1.5kg)
関連資料:※製品カタログ(7.15MB)取扱説明書:(0.03MB)
注意
※硬化剤のみの販売です。ご使用には別途塗料液が必要です。塗料液は関連商材をご参照ください。
※水切り部で屋根材の重なり部分に塗料が付着し詰まっていると、漏水の原因になります。皮すき、ケレン棒、カッターなどを用いて溜まった塗料を除去する縁切りを行ってください。
※ゴミ・ほこり・砂・油・樹液などは、塗装前に水洗い、溶剤拭きなどで十分に除去し、乾燥した清浄な面にしてください。
※水洗い後は、1日以上乾燥させてください。また素材表面が雨、露などで塗れている場合は、十分に乾燥するまで塗装しないでください。(光沢低下、膨れ、割れ、はく離の原因になります。)
※遮熱塗料専用下塗りを使用しないと遮熱性能が低下します。必ず専用の下塗りをご使用ください。
※ご使用の際は製品使用説明書をご確認ください。
※遮熱塗料では、特殊な顔料を使用しているため、使用量が少ないと色相が変化して見えたり、十分に隠ぺいしないことがあります。十分な使用量が得られるように、標準塗装仕様を厳守してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
834964143029606
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする