ニッペ ファインDFベスト フッ素樹脂スレート屋根用塗料 専用硬化剤

ニッペ ファインDFベスト フッ素樹脂スレート屋根用塗料 専用硬化剤 - ニッぺ(日本ペイント)

日本ペイント「スレート屋根用塗料シリーズ」は住宅用化粧スレート屋根塗り替え用塗料です。
劣化し見苦しくなった住宅用化粧スレート屋根を見事に甦らせます。
ファインDFベストは超耐久性のフッ素とセラミック配合技術の組み合わせにより屋根という厳しい環境に耐えることができる超耐候性塗料です。
ファインDFベストは、塗膜劣化の原因となる「紫外線」や「熱」などに対し、優れた抵抗性を示します。美粧性・耐久性をより長期に持続させます。
防藻・防かび性を有し、長期間にわたり藻やかびの発生を防ぎます。
環境にも配慮しています。ホルムアルデヒド・クロルピリホスは配合していません。
優れた仕上りとつや。非常につやが良く、すぐれた美粧性です。太陽光でまぶしく輝きます。
豊富な色相バリエーション ニッペスレート屋根用標準色24色をご用意しました。
硬化剤のみの販売です。
ご使用には別途塗料液が必要です。
塗料液・硬化剤のセット販売もあります。

用途
〔適用素材〕 スレート
〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、波形スレート
〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 スレート屋根塗り替え
〔適用下塗り〕 ファイン浸透増膜シーラー、ファインパーフェクトベスト強化シーラー、1液ベストシーラー、ファイン浸透シーラー、ファインパーフェクトシーラー
仕様ターペン可溶2液セラミック変性フッ素樹脂屋根用塗料適合上塗り塗料:ニッペ ファインDFベスト 塗料液 13.5kg 各色無色荷姿硬化剤:ハーフ石油缶主成分フッ素樹脂主な用途戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 スレート屋根塗り替え危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1546mL混合比塗料液9:硬化剤1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐UV性、防藻・防かび性危険物の性状非水溶性内容量1缶(1.5kg)
関連資料:※製品カタログ(3.41MB)取扱説明書:(0.03MB)
注意
※硬化剤のみの販売です。ご使用には別途塗料液が必要です。塗料液は関連商材をご参照ください。
※水切り部で屋根材の重なり部分に塗料が付着し詰まっていると、漏水の原因になります。皮すき、ケレン棒、カッターなどを用いて溜まった塗料を除去する縁切りを行ってください。
※水洗い後は、1日以上乾燥させてください。また素材表面が雨、露などで塗れている場合は、十分に乾燥するまで塗装しないでください。(光沢低下、膨れ、割れ、はく離の原因になります。)
※シーラー類、サフェーサーと上塗りの混合は避けてください。はけ、ローラーなどの共用も避けてください。
※防さび性はありません。
※所定のシンナー以外を使用したり、薄めすぎるとつや引けやダレ、かぶり不良などをきたす原因になりますので、必ず所定のシンナー及び希釈率をまもってください。
※ご使用の際は製品使用説明書をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
834964303029557
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする