曜日別特売

ニッペ ファインパーフェクトベスト 高耐候ハイブリッドスレート屋根用塗料 常備色セット

ニッペ ファインパーフェクトベスト 高耐候ハイブリッドスレート屋根用塗料 常備色セット - ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファインパーフェクトベスト 高耐候ハイブリッドスレート屋根用塗料 常備色セット - ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファインパーフェクトベスト 高耐候ハイブリッドスレート屋根用塗料 常備色セット - ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファインパーフェクトベスト 高耐候ハイブリッドスレート屋根用塗料 常備色セット - ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファインパーフェクトベスト 高耐候ハイブリッドスレート屋根用塗料 常備色セット - ニッぺ(日本ペイント)

ニッペ ファインパーフェクトベストは、強じんな塗膜と優れた作業性を両立させた高耐候性の屋根用塗料です。
2液タイプでより持ちが良く、上質に仕上がります。
〔特長〕
1.高耐候性
特殊光安定剤を複数配合することでラジカル制御技術を最大限に発揮!!
ラジカル制御技術が樹脂の劣化を防ぎます。
2.豊富な屋根材に対応
住宅用化粧スレート、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根等の各種屋根素材に幅広く対応します。
3.塗りやすい
転写強化剤の配合により塗装時の下地への塗着性(転写性)が良好で、ローラー塗装時に塗料の「飛散しにくさ」や「かぶりの良さ」に優れます。
4.豊富な色数
全26色の幅広い標準色をそろえています。
※7kgセットは10色限定となります。
5.防藻・防かび機能
藻やかびの発生を抑制し、建物の美観を維持します。
塗料液12kg、硬化剤 2kg 14kgのセット、塗料液6kg、硬化剤1kg 7kgのセット販売品です。
硬化剤は単品でもご購入可能です。

用途
〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根 等、各種旧塗膜の上
〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え
〔適用下塗り〕 住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトシーラー 洋瓦・セメント瓦・脆弱住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトベスト強化シーラー カラートタン・・・ハイポンファインプライマーⅡ
仕様ポットライフ(時間/23℃):6、塗料用シンナーA機能防藻、防かび、高耐候性主な用途戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比塗料液6:硬化剤1RoHS指令(10物質対応)対応特性高耐候性乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18塗回数2つやつや有り
関連資料:※製品カタログ(1.85MB)取扱説明書:(0.03MB)
注意
※水切り部で屋根材の重なり部分に塗料が付着し詰まっていると、漏水の原因になります。皮すき、ケレン棒、カッターなどを用いて溜まった塗料を除去する縁切りを行ってください。
※水洗い後は、1日以上乾燥させてください。また素材表面が雨、露などで塗れている場合は、十分に乾燥するまで塗装しないでください。(光沢低下、膨れ、割れ、はく離の原因になります。)
※シーラー類、サフェーサーと上塗りの混合は避けてください。はけ、ローラーなどの共用も避けてください。
※防さび性はありません。
※所定のシンナー以外を使用したり、薄めすぎるとつや引けやダレ、かぶり不良などをきたす原因になりますので、必ず所定のシンナー及び希釈率をまもってください。
※ご使用の際は製品使用説明書をご確認ください。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
荷姿
危険物の数量
希釈率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8349643930148881セット(7kg)塗料液:6kg、硬化剤:1kgグリーン塗料液:ハーフ石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶4035mL0~10 はけ・ウールローラー・エアレススプレー
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
8349644830148801セット(7kg)塗料液:6kg、硬化剤:1kgコーヒーブラウン塗料液:ハーフ石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶4035mL0~10 はけ・ウールローラー・エアレススプレー
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
8349645730148831セット(7kg)塗料液:6kg、硬化剤:1kgダークグレー塗料液:ハーフ石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶4035mL0~10 はけ・ウールローラー・エアレススプレー
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
8349646630148841セット(7kg)塗料液:6kg、硬化剤:1kgダークチョコレート塗料液:ハーフ石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶4035mL0~10 はけ・ウールローラー・エアレススプレー
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
8349647530148851セット(7kg)塗料液:6kg、硬化剤:1kgチョコレート塗料液:ハーフ石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶4035mL0~10 はけ・ウールローラー・エアレススプレー
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
8349648430148811セット(7kg)塗料液:6kg、硬化剤:1kgディープグレー塗料液:ハーフ石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶4035mL0~10 はけ・ウールローラー・エアレススプレー
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
8349650030148861セット(7kg)塗料液:6kg、硬化剤:1kgニューワイン塗料液:ハーフ石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶4035mL0~10 はけ・ウールローラー・エアレススプレー
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
8349650930148791セット(7kg)塗料液:6kg、硬化剤:1kgブラック塗料液:ハーフ石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶4035mL0~10 はけ・ウールローラー・エアレススプレー
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
8349651830148871セット(7kg)塗料液:6kg、硬化剤:1kgマルーン塗料液:ハーフ石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶4035mL0~10 はけ・ウールローラー・エアレススプレー
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
8349652730148821セット(7kg)塗料液:6kg、硬化剤:1kgモスグリーン塗料液:ハーフ石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶4035mL0~10 はけ・ウールローラー・エアレススプレー
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
8349770830148721セット(14kg)塗料液:12kg、硬化剤:2kg赤さび塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶8070mL0~10:はけウールローラーエアレススプレー
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349771730148751セット(14kg)塗料液:12kg、硬化剤:2kgオレンジエロー塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶8070mL0~10:はけウールローラーエアレススプレー
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349772630148621セット(14kg)塗料液:12kg、硬化剤:2kgグリーン塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶8070mL0~10:はけウールローラーエアレススプレー
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349773530148541セット(14kg)塗料液:12kg、硬化剤:2kgコーヒーブラウン塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶8070mL0~10:はけウールローラーエアレススプレー
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349774430148661セット(14kg)塗料液:12kg、硬化剤:2kgジェノバブラウン塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶8070mL0~10:はけウールローラーエアレススプレー
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349776030148741セット(14kg)塗料液:12kg、硬化剤:2kgスカイブルー塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶8070mL0~10:はけウールローラーエアレススプレー
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349776930148571セット(14kg)塗料液:12kg、硬化剤:2kgダークグレー塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶8070mL0~10:はけウールローラーエアレススプレー
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349777830148581セット(14kg)塗料液:12kg、硬化剤:2kgダークチョコレート塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶8070mL0~10:はけウールローラーエアレススプレー
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349778730148591セット(14kg)塗料液:12kg、硬化剤:2kgチョコレート塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶8070mL0~10:はけウールローラーエアレススプレー
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349779630148551セット(14kg)塗料液:12kg、硬化剤:2kgディープグレー塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶8070mL0~10:はけウールローラーエアレススプレー
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349780530148631セット(14kg)塗料液:12kg、硬化剤:2kgトリノブラウン塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶8070mL0~10:はけウールローラーエアレススプレー
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349781430148681セット(14kg)塗料液:12kg、硬化剤:2kgナスコン塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶8070mL0~10:はけウールローラーエアレススプレー
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349783030148671セット(14kg)塗料液:12kg、硬化剤:2kgナポリブラウン塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶8070mL0~10:はけウールローラーエアレススプレー
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349783930148781セット(14kg)塗料液:12kg、硬化剤:2kgニューブラウン塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶8070mL0~10:はけウールローラーエアレススプレー
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349784830148601セット(14kg)塗料液:12kg、硬化剤:2kgニューワイン塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶8070mL0~10:はけウールローラーエアレススプレー
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349785730148701セット(14kg)塗料液:12kg、硬化剤:2kgブラウン塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶8070mL0~10:はけウールローラーエアレススプレー
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349786630148531セット(14kg)塗料液:12kg、硬化剤:2kgブラック塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶8070mL0~10:はけウールローラーエアレススプレー
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349787530148731セット(14kg)塗料液:12kg、硬化剤:2kgベネチアブルー塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶8070mL0~10:はけウールローラーエアレススプレー
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349788430148691セット(14kg)塗料液:12kg、硬化剤:2kgボローニャグリーン塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶8070mL0~10:はけウールローラーエアレススプレー
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349790030148761セット(14kg)塗料液:12kg、硬化剤:2kgホワイト塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶8070mL0~10:はけウールローラーエアレススプレー
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349790930148611セット(14kg)塗料液:12kg、硬化剤:2kgマルーン塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶8070mL0~10:はけウールローラーエアレススプレー
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349791830148641セット(14kg)塗料液:12kg、硬化剤:2kgミラノグリーン塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶8070mL0~10:はけウールローラーエアレススプレー
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349792730148561セット(14kg)塗料液:12kg、硬化剤:2kgモスグリーン塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶8070mL0~10:はけウールローラーエアレススプレー
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349793630148651セット(14kg)塗料液:12kg、硬化剤:2kgライトグレー塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶8070mL0~10:はけウールローラーエアレススプレー
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349794530148711セット(14kg)塗料液:12kg、硬化剤:2kgローマオレンジ塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶8070mL0~10:はけウールローラーエアレススプレー
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349795430148771セット(14kg)塗料液:12kg、硬化剤:2kgJブラック塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶8070mL0~10:はけウールローラーエアレススプレー
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,400/税込¥1,540
北海道地方数量1につき¥1,690/税込¥1,859
沖縄地方数量1につき¥1,690/税込¥1,859
離島数量1につき¥2,900/税込¥3,190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする