ニッペ ファインルーフU つや消し ポリウレタントタンペイント 専用硬化剤(つや消し用)

ニッペ ファインルーフU つや消し ポリウレタントタンペイント 専用硬化剤(つや消し用) - ニッぺ(日本ペイント)

2液弱溶剤形トタンペイントの決定版!ファインルーフUの輝く美しい『つや』は、屋根を蘇らせます!
ニッペ ファインルーフU《特長》
1.高外観・高光沢
ファインルーフUの美しい『つや』は屋根を美しく蘇らせます。しっとりとした仕上がりになります。
2.耐候性
美しさをいつまでも守る抜群の耐候性。シリコングレードに近い耐候性できらきらと輝くつやを保ちます。
3.作業性
粘性を制御することにより、塗装時の下地への塗着性(転写性)が良好で、塗膜に肉厚感が得られます。
4.乾燥性
塗装後の乾燥の立ち上がりが早いため、2コート目のはけ・ローラーが軽く作業性が良好です。
5.豊富なカラーバリエーション
つや有り21色・つや消し8色のカラーバリエーションがあり、街並みの景観に合わせて個性を演出します。
6.滑雪性
ファインルーフUの滑らかな仕上がりは、美しいつやと同時に滑雪効果を発揮します。
硬化剤のみの販売です。
塗料液・硬化剤のセット販売もあります。

用途
〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根・トタン屋根 塗り替え
〔用途〕 戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面
〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・ハイポンファインプライマーⅡ/ハイポンルーフデクロ/1液ハイポンファインデクロ
主な用途
〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根・トタン屋根 塗り替え
〔用途〕 戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面
〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・ハイポンファインプライマーⅡ/ハイポンルーフデクロ/1液ハイポンファインデクロ
仕様2液形ポリウレタントタンペイント適合上塗り塗料:ニッペ ファインルーフU つや消し 各色タイプつや消し用 硬化剤荷姿硬化剤:ハーフ石油缶主成分ポリウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1602mL混合比塗料液9:硬化剤1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性、滑雪性危険物の性状非水溶性つやつや消し内容量1缶(1.5kg)
関連資料:※製品カタログ(1.22MB)取扱説明書:(0.03MB)
注意
※硬化剤のみの販売です。塗料液のみの販売設定はありません。
※昼夜の温度差が激しい時期や、山間部など夜露の早く降りる地域では、結露によるつや引け現象が起こりやすいため、早めに塗装を終えて十分に乾燥時間を確保してください。塗装後早期に結露の影響を受けると光沢低下や膨れ、割れ、はく離の原因になります。
※塗り重ねは規定の塗り重ね乾燥時間をまもってください。硬化が不十分な場合は、塗料用シンナーで再溶解するおそれがあります。
※トタン素地が見えている所、さびが生じている所はケレン後、必ずさび止め塗料を塗装してください。
※塗り替え後は滑雪性が良くなる場合があります。積雪時にまとまった雪が落ちる可能性がありますのでご注意ください。
※ごみ・ほこり・砂・油・樹液などは塗装前に水洗い、溶剤拭きなどで十分に除去し、乾燥した清浄な面にしてください。
※さびはワイヤブラシ・サンドペーパーなどで入念に除去し、膨れ・割れの発生にも注意し、十分なケレンを行ってください。
※所定のシンナー以外を使用したり、薄めすぎるとつや引けやダレ、かぶり不良などをきたす原因になりますので、必ず所定のシンナー及び希釈率をまもってください。
※塗料液と硬化剤の混合割合は、必ずまもってください。混合割合が不適切な場合、塗膜性能が発揮されなかったり、仕上がりや作業性が低下することがあります。
※ご使用の際は製品使用説明書をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
834970603015882
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする