アートレンジワゴン

アートレンジワゴン - クロシオアートレンジワゴン - クロシオアートレンジワゴン - クロシオアートレンジワゴン - クロシオアートレンジワゴン - クロシオアートレンジワゴン - クロシオアートレンジワゴン - クロシオアートレンジワゴン - クロシオ

キッチン家電をすっきり収納。天板・棚板は凹凸のあるエンボス加工で高級感があり、合成樹脂なので傷つきにくくお手入れ簡単。
収納物の高さに合わせてスライド棚の取付位置を2ヶ所から選べます。
板厚は、天板約3.8cm地板約3cmと重厚感があります。
使うときだけ引き出せるスライド棚は、炊飯器やケトルの使用に便利です。1500W2口コンセント付。
キャスターは4ヶ付(ストッパー2ヶ)で、お掃除の際の移動もラクラク。

仕様組立式材質合成樹脂化粧繊維板、スチール質量(kg)約13コード長さ(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×45×110内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体8357744762221ヴィンテージブラウン
30,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
本体8357745662223モダンナチュラル
30,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする