Bourns コモンモードチョークコイル PM3700

Bourns コモンモードチョークコイル PM3700 BOURNS

Bourns PM3700シリーズSMDコモンモードチョーク. 最大電流定格7 A コンパクトなサイズ、ボディ径17.8 mm テープ及びリールのパッケージング RoHS対応 フィルタリング、コモンモード用

仕様
インダクタンス = 2 mH
シリーズ = PM3700
試験周波数 = 300 KHz → 20 MHz
DC抵抗 = 0.030Ω
電流 Max = 3.5 A
寸法 = 17.78 (Dia.) x 11.43mm
動作温度範囲 = -55 ° C → +125 ° C
実装タイプ = 表面実装
終端スタイル = はんだパッド
パッケージ/ケース = 3700
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(200個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83699746 PM3700-50-RC
オープン
49,980
54,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする