Bourns ポテンショメーター, 1kΩ, 2W
91及び93シリーズ単回転リニアサーメットポテンショメータ. 91及び93シリーズ単回転リニアサーメットポテンショメータは、導電性プラスチック素子と実質上無限の電子回路絶縁を備えています。 これらの単回転リニアポテンショメータは、基板スルーホール実装です。 91が付いたメーカ型番は、インラインPCピン付き 93が付いたメーカ型番は、LパターンPCピン付き これらの単回転リニアポテンショメータのシャフトは、シングルスロット付きでプラスチック製です。 技術情報の詳細については、データシートを参照してください。
仕様
ポテンショメータタイプ = ロータリ
ギャング数 = 1
回転数 = 1
定格電力 = 2W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = 導電性プラスチック
実装タイプ = パネルマウント
終端スタイル = PCピン
シャフト長さ = 22mm
軸径 = 6 mm
アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
抵抗(kΩ)1
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(45個)
ギャング数 = 1
回転数 = 1
定格電力 = 2W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = 導電性プラスチック
実装タイプ = パネルマウント
終端スタイル = PCピン
シャフト長さ = 22mm
軸径 = 6 mm
アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%