GZ3950EZ-91P16 チェーンソー

GZ3950EZ-91P16 チェーンソー ゼノア

オフセットシリンダーを搭載し、コンパクトながら、特に低・中速域でのパワーを発揮。従来機比10%の出力アップを実現しました。作業時間を短縮し、効率的に疲労感を少なく作業することができます。最適ハンドルバランス、コンペンセーター付きキャブレター等プロが長時間、快適に作業するための機能を満載。ゼノア30ccクラス最上位モデル。
環境に対応したストラト・チャージド(R)エンジンを搭載しています。

タイプスプロケットノーズバー チェンタイプ91VXL 乾燥質量(kg)4.4 全長(cm)39 燃料タンク容量(L)0.42 スパークプラグNGK CMR7H 全高(cm)27.5 振動(m/s2)等価振動レベル (ahv, eq) 前ハンドル:4.5、等価振動レベル (ahv, eq) リアハンドル:4 全幅(cm)23.5 バー(cm)40 オイルタンク容量(L)0.27 排気量(cm3)39.1 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83711400 967038442
127,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする