G2200T-25P8 チェーンソー

G2200T-25P8 チェーンソー ゼノア

"世界一軽い。"と言われるだけでは物足りない。18.3ccながら25ccクラスのハイパフォーマンス。10"でも良くキレる。スゴキレ。造園・林業プロにお勧め。
イー・スタート:軽い力でスムーズにエンジンがスタートします。

タイプスプロケットノーズバー チェンタイプ25AP 乾燥質量(kg)2.2 全長(cm)27 燃料タンク容量(L)0.17 スパークプラグNGK CMR6A 全高(cm)19 振動(m/s2)等価振動レベル (ahv, eq) 前ハンドル:5.2、等価振動レベル (ahv, eq) リアハンドル:6 全幅(cm)19 バー(cm)20 オイルタンク容量(L)0.16 排気量(cm3)18.3 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83711260 967262352
74,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
83711260 967262352 17186490 970737852 画像準備中 エンジンチェーンソー ゼノア 1台 49,980 税込54,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする