ルミカ
災害備蓄用ルミカライト
火や電気は不要です。
ポキッと折るだけで光るので、難しい操作の必要はありません。
水の入っているペットボトルに入れると、簡易照明としてもご使用いただけます。
トラスコ品番
486-1291
セット内容
発光体24本入
寸法(mm)
【発光体】Φ14~18×190
箱寸法(mm)
215×300×65
発光時間(時間)
10~12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83714139
E80516
¥
4,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください