曜日別特売

高真空ポンプ油

高真空ポンプ油 - モレスコ(MORESCO)

大型真空ポンプ、油温が高くなる真空ポンプに使用できます。
自社の蒸留装置で高度精製した真空ポンプ油です。

用途油回転真空ポンプ油引火点(℃)270粘度(at40℃mm2/s)105危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類原液密度(15℃) g/cm30.887蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10[[の-3乗]]以下(1×10[[の-5乗]]以下)内容量1缶
注意
※火気厳禁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(L)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83715505MR-250-18L818-92681816.98kg
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
83715514MR-250-1L818-926611kg
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする