BTヒートブースト ヘビーウェイト ロングスリーブ ハイネックシャツ

BTヒートブースト ヘビーウェイト ロングスリーブ ハイネックシャツ おたふく手袋

空気の層を作り出すエアサンド多層構造と微細起毛、遠赤加工によるトリプル保温で寒さから体を守るコンプレッションウェアです。

用途冬場・寒冷地などでの様々な作業に。 トラスコ品番148-0575 材質ポリエステル90%、ポリウレタン10% ブラック サイズL 胸囲(cm)96~104 身長(cm)175~185 機能防寒 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83745070 JW-186-11-L
3,636
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする