AP ピンポンチセット 6点

AP ピンポンチセット 6点 アストロプロダクツ

ロックピンや平行ピンの打ち抜きや挿入に使用する平行ポンチです。
ポンチ本体にサイズと材質の印字があります。

付属品専用ホルダー×1 トラスコ品番253-6437 セット内容呼び:Φ3mm、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm 材質クロムバナジウム 全長(mm)L150 先端径(mm)3/4/5/6/7/8 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83745587 2002000033000
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする