曜日別特売

AP マグネットティッシュホルダー

AP マグネットティッシュホルダー - アストロプロダクツ

ティッシュボックスや箱入り手袋などを、マグネットでスチール面に貼り付けることができるホルダーです。
強力マグネット4つが付いており、3kgまでの耐荷重があります。
また、マグネットはキズ防止の樹脂カバー付きです。
ガレージ以外でも、台所やデスク周りなどでも活躍します。

トラスコ品番253-9564材質スチール、マグネット幅(mm)255高さ(mm)105奥行(mm)150最大荷重(kg)約3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
837456052003000009347
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする