AP 強力マグネットフック レッド
抜群の吸着力を持つネオジム磁石を採用したL型フックです。
キャビネットや、ツールボックスと合わせやすいカラーです。
耐荷重は約3.5kgで、工具やバッグなど、多少の重量物も吊り下げることができます。
スペースがあまりない、工具箱のフタやキャビネットの側面、ドアなどの場所でも収納を増やす便利アイテムです。
トラスコ品番253-8022
材質本体:スチール(本体)、磁石:ネオジム
長さ(mm)35
厚さ(mm)9
色レッド
直径(Φmm)25
耐荷重(kg)平行:約3.5
最大荷重(kg)3.5
内容量1セット(2セット)
整備工具・収納 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-04-17
- 用途:
- エアーガンのフックとして
合資会社薄井電機製作所 様
製品のホコリ取りにエアーガンを使い、製品の取り置きに一時引っ掛けに使っています。マグネットが非常に強力なのでズレ落ちたりせずにしっかり固定されているので便利です。