3M 3Mの 電動工具 3Mの 電動工具・充電工具アクセサリー 3Mの 研磨/研削(電動) ブツ取りサンダー3125用PSAパッド ブツ取りサンダー3125用PSAパッド 注文コード 柔軟性に優れており、曲面などの研磨に最適です。 トラスコ品番473-1692 材質ナイロン樹脂 タイプソフト 外径(mm)30 内容量1箱(10枚) 注意 ※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。 特価 本日7月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025250718 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 3125 SFT N 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 83750024 3125 SFT N ¥7,000 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ゴムホース(6M)20m(クイックJ付) 精和産業 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ フロアノズル(ローラータイプ)黒 Panasonic(パナソニック) 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ ドリルチャック インパクト用 キーレス 噛み込み軽減 モノタロウ 税込¥2,198~ ¥1,998~ グリーンホース(1/2)10m 精和産業 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ バレルメディア バレストン 研磨用 TKX 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ イエローホース(1/4)30m 精和産業 税込¥48,378 ¥43,980 バスケットへ グリーンホース(1/2)50m 精和産業 税込¥175,780 ¥159,800 バスケットへ グリーンホース(1/2)30m 精和産業 税込¥108,878 ¥98,980 バスケットへ エアレスツインホース 40m(ACG2) 精和産業 税込¥74,778 ¥67,980 バスケットへ カーボンブラシ 京セラ 税込¥494~ ¥449~ バレルメディア バレストン 研磨用 TKX 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ バレルメディア バレストン 研磨用 TKX 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ エアレスツインホース 50m(ACG2) 精和産業 税込¥91,278 ¥82,980 バスケットへ ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 エンジン ハスクバーナ 税込¥10,338 ¥9,398 バスケットへ サイドハンドル 京セラ 税込¥549 ¥499 バスケットへ ベルトローラーASSY 京セラ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ グリーンホース(1/2)5m 精和産業 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ グリーンホース(1/2)40m 精和産業 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ エアレスツインホース 30m(ACG2) 精和産業 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ バレルメディア バレストン 研磨用 TKX 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具電動工具電動工具・充電工具アクセサリー研磨/研削(電動)研磨/研削用部品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります 研磨/研削用保護カバー 替芯/ペン先/マンドレル 研磨/研削用部品 シェアする マイページ 最近見た商品