LEDランタン AL10R Work

LEDランタン AL10R Work - LED LENSERLEDランタン AL10R Work - LED LENSERLEDランタン AL10R Work - LED LENSERLEDランタン AL10R Work - LED LENSERLEDランタン AL10R Work - LED LENSERLEDランタン AL10R Work - LED LENSER

AL10R Workは、最大6300lmの明るさと色温度は5段階に調整可能で、3つのライトパネルを個別にオン/オフに切り替えでき、作業現場の環境に合わせ360/240/120度に照らすことができます。
防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)で屋外屋内問わず使用が可能。
AC電源または内蔵バッテリーのどちらの電源でも使用できるよう設計されており、移動しながらの使用も可能です。

付属品専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、ディフューザートラスコ品番685-4252材質アルミニウム合金/ポリカーボネート幅(mm)110全長(mm)390高さ(mm)390奥行(mm)110電源専用充電池 + AC保護等級IP67色温度(K)3000~6500光源色白色、暖色充電時間(時間)6.5明るさ(Lm)6300/5100/3600/1800/750照射距離(m)60/50/40/30/15最大点灯時間1/1.25/2/4/9.5h落下耐久(m)1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83743444502917
オープン
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする