黒影ハーネス ツインランヤード付き

黒影ハーネス ツインランヤード付き ツヨロン(藤井電工)

腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。
付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。
織ロープ長さが常に最短となる巻取式ランヤードコルトリトラ付きで、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。
巻取り式コルトリトラ2個付きです。
腿部は水平型です。

トラスコ品番253-7856 幅(mm)【胸ベルト】30 ダークグレー サイズM ベルト幅(mm)45 フック口開き(mm)50 寸法(幅W×長さL)(mm)【ランヤード】18×1550 バックル【腿部】ワンタッチ 最大使用質量(kg)100 脚部構造水平型腿ベルト 腿バックルワンタッチ ランヤード【ランヤード】ツインランヤード付(巻取式ランヤードコルトリトラ付) 内容量1本
注意
※フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83809138 TH-504-2CR93SV-OT-DG-M-2R23-BX
74,846
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
83809138 TH-504-2CR93SV-OT-DG-M-2R23-BX 25652700 TH-504-2CR93SV-OT-DG-BK-M-2R23 TH-504-2CR93SV-OT-DG-BK-M-2R23 墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 黒影ハーネス(コルトリトラ付) ツヨロン(藤井電工) 25652700 墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 黒影ハーネス(コルトリトラ付) ツヨロン(藤井電工) 1セット 39,980 税込43,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする