Bourns 表面実装インダクタ, 22 μH, 1.6A, 6.8 x 6.8 x 3.8mm, SRR6038-220Y
SRR6038シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. シールド型の低プロファイルSMTインダクタ フェライト巻線構造 用途は携帯機器の電源など
仕様
インダクタンス = 22 μH
最大直流電流 = 1.6A
パッケージ/ケース = 6038
長さ = 6.8mm
奥行き = 6.8mm
高さ = 3.8mm
寸法 = 6.8 x 6.8 x 3.8mm
シールド = あり
許容差 = ±30%
最大直流抵抗 = 96mΩ
シリーズ = SRR6038
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 13.9MHz
インダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(1000個)
最大直流電流 = 1.6A
パッケージ/ケース = 6038
長さ = 6.8mm
奥行き = 6.8mm
高さ = 3.8mm
寸法 = 6.8 x 6.8 x 3.8mm
シールド = あり
許容差 = ±30%
最大直流抵抗 = 96mΩ
シリーズ = SRR6038
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 13.9MHz
インダクタ構造 = 巻線型℃
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥2,638~
¥2,398~