Bourns 表面実装インダクタ, 3.3 mH, 320mA, SRR1208-332KL
仕様
インダクタンス = 3.3 mH
最大直流電流 = 320mA
長さ = 12.7mm
奥行き = 8.5mm
シールド = あり
許容差 = 10%
シリーズ = SRR1208
コア材料 = フェライトDR及びRI
インダクタ構造 = シールド付き
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(400個)
最大直流電流 = 320mA
長さ = 12.7mm
奥行き = 8.5mm
シールド = あり
許容差 = 10%
シリーズ = SRR1208
コア材料 = フェライトDR及びRI
インダクタ構造 = シールド付き
電子部品(オンボード) の新着商品
