Bourns 表面実装インダクタ, 4.7 μH, 2A, 7 x 7 x 3.2mm, SRR7032-4R7M
SRR7032シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. Bourns SRR7032シリーズSMDシールド付きパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
仕様
インダクタンス = 4.7 μH
最大直流電流 = 2A
パッケージ/ケース = 7032
長さ = 7mm
奥行き = 7mm
高さ = 3.2mm
寸法 = 7 x 7 x 3.2mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 42mΩ
シリーズ = SRR7032
コア材料 = フェライトDR & RI
最大自己共振周波数 = 43MHz
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(1500個)
最大直流電流 = 2A
パッケージ/ケース = 7032
長さ = 7mm
奥行き = 7mm
高さ = 3.2mm
寸法 = 7 x 7 x 3.2mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 42mΩ
シリーズ = SRR7032
コア材料 = フェライトDR & RI
最大自己共振周波数 = 43MHz
動作温度 Max = +125℃