Bourns 表面実装インダクタ, 22 μH, 2.3A, 10 x 10 x 3.8mm, SRU1038-220Y

Bourns 表面実装インダクタ, 22 μH, 2.3A, 10 x 10 x 3.8mm, SRU1038-220Y BOURNS

SRU1038シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 3.8 mmのユニット高 7.2 Aまでの電流 RoHS対応 DC / DCコンバータの入出力、電源での用途

仕様
インダクタンス = 22 μH
最大直流電流 = 2.3A
パッケージ/ケース = 1038
長さ = 10mm
奥行き = 10mm
高さ = 3.8mm
寸法 = 10 x 10 x 3.8mm
シールド = あり
許容差 = ±30%
最大直流抵抗 = 55.8mΩ
シリーズ = SRU1038
コア材料 = フェライトDR & RI
最大自己共振周波数 = 12MHz
インダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(800個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83755554 SRU1038-220Y
オープン
49,980
54,978 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする