ワイヤクリップ ステンレス ミニクリップ
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。
トラスコ品番113-4550
材質材質:ステンレス(SUS316)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)58
寸法t(mm)5
寸法S(mm)14
寸法D(mm)10
寸法W(mm)30
寸法R(mm)12
内容量1個
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
SUS316で、耐食性に優れます。