セブンタック 滑り止めテープ アルミタイプ 100mm×18m巻
アルミ素材の裏面に粘着剤付き。凹凸面に対し追従し貼り付け可能です。
貼り付け後、水や油を被っても滑り止め効果を発揮します。
屋外階段、ステップ、床などスリップ防止に適しています。
仕様●サイズ:100mm×18m巻●色:黒●厚み:1mm●※貼付面の油分・水・ゴミ等、取り除いてから貼付下さい。
使用場所屋外
アズワン品番68-0498-22
内容量1巻
注意
●※貼付面の油分・水・ゴミ等、取り除いてから貼付下さい。
アルミ素材の裏面に粘着剤付き。凹凸面に対し追従し貼り付け可能です。
貼り付け後、水や油を被っても滑り止め効果を発揮します。
屋外階段、ステップ、床などスリップ防止に適しています。