ソーシャルディスタンス対策 フロア誘導シートA-2

ソーシャルディスタンス対策 フロア誘導シートA-2 アズワン

転圧だけで貼付可能です。
簡単に貼り付けて、不要になればはがすことが可能です。
屋内用。
レジ前のソーシャルディスタンス対策に。
短期用。

仕様●表示内容:間隔をあけましょう●取付仕様:簡易貼り付けタイプ●縦(mm):300●横(mm):300●色:ネイビー●アルミニウム積層基材弱粘着再剥離シート●材質/仕上:PVC/アルミニウム●本製品は屋内床面に貼り付けて情報を標示する短期用「簡易標示」シートです。●「常設」を目的とした標示や他の用途には使用しないでください。●凹凸のある面や荒い表面の床面、アスファルトには使用しないでください。●車両が通る環境には使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:223-1157 アズワン品番67-6853-89 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84611724 KG-SDS-NVR300
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする