ソーシャルディスタンス対策 フロア誘導シートA-4
転圧だけで貼付可能です。
簡単に貼り付けて、不要になればはがすことが可能です。
屋内用。
レジ前のソーシャルディスタンス対策に。
短期用。
仕様●表示内容:間隔をあけましょう●取付仕様:簡易貼り付けタイプ●縦(mm):160●横(mm):400●色:ネイビー●アルミニウム積層基材弱粘着再剥離シート●材質/仕上:PVC/アルミニウム●本製品は屋内床面に貼り付けて情報を標示する短期用「簡易標示」シートです。●「常設」を目的とした標示や他の用途には使用しないでください。●凹凸のある面や荒い表面の床面、アスファルトには使用しないでください。●車両が通る環境には使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:223-1156
アズワン品番67-6853-88
内容量1枚