警告ラベル 警告1 003 巻き込まれ 小 38mm×32mm 50枚入

警告ラベル 警告1 003 巻き込まれ 小 38mm×32mm 50枚入 アズワン

リーズナブルな警告ラベルシールです。

仕様●サイズ:38mm×32mm●コード番号:304-0001543 アズワン品番67-4867-85 内容量1包(50枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84455615 -
3,150
3,140
3,454 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする