松浪硝子
スライドグラス 血液型 5枚入
血液型や凝集反応を多数同時に判定できます。UVインクで印刷して区分しております。
仕様
●サイズ(mm):150×75●厚み(mm):2.7~3.3●洗浄:○●縁磨:○●受注生産品
アズワン品番
67-8064-67
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84298824
S3235
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください