噴霧器 乾電池式 タンク容量 L :10 背負タイプ 本体乾燥質量 kg :3.1

噴霧器 乾電池式 タンク容量 L :10 背負タイプ 本体乾燥質量 kg :3.1 TASCO(タスコ)

単1乾電池4本で最長5時間30分運転。(2頭口/アルカリ電池の場合)
単1乾電池4本で最大140L噴霧。(2頭口/アルカリ電池の場合)
レバーコックの開閉に合わせてポンプモーターの運転・停止が連動。(保管時は主電源をOFFにしてください)
付属のアダプタ金具を使用することでノズルパイプの変更が可能。(例:G1/4ネジのノズル等)
飛散が少ない大粒子径。(1頭口)
2頭口・1頭口の細かい霧/直射で最大6m噴射可能。(自在2頭口)
別売:電池。

仕様●タンク容量(L):10(背負タイプ)●本体乾燥質量(kg):3.1●使用電源:単1アルカリ乾電池×4本(電池別売)●付属噴口:1頭口/自在2頭口●圧力(MPa):0.09~0.12(1頭口)/0.12~0.16(自在2頭口)●吐出口(L/min):0.50~0.59(1頭口)/0.43~0.49(自在2頭口)●連続使用時間:3時間30分(1頭口)/5時間30分(自在2頭口)●公称総吐出量(L):110(1頭口)/140(自在2頭口)●仕様:乾電池式 アズワン品番67-5823-54 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84418147 TA359DP
16,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする