500x110x1300mm ワイパー
本体のみの販売となっております。-36Cのドライシートもしくは、-36Dのウェットシートを合わせてご購入下さい。
シートは、両面使えます。
仕様●メーカー:花王プロフェショナル●商品名:クイックルワイパーワイド 業務用●サイズ:500(W)×110(D)×1300(H)mm●重量:720g●用途:飲食店、フィットネス・公衆浴場、病院・介護施設、食品加工などの業務用に。●特長:使い捨てシートで簡単・時短・衛生的。細かい汚れもしっかりキャッチ!ワイドサイズでラクラク清掃。
アズワン品番68-1863-93
内容量1個