リュックサックVAC
背負式コードレスクリーナーとして業務用でトップクラスの吸引力です。
大面積エレメントフィルターはウォッシャブルで、細かな粉塵もキャッチします。
専用台車(別売)で背負い式から移動式のクリーナーとしても使えます。
ホースやアタッチメントは専用台車(別売)に収納可能です。
階段や人通りの多い場所など、電源コンセントがない・使えない場所の清掃に。
店舗や製造工場の機械室・機械周辺などの狭い場所の清掃に。
工事の高所や天井クレーンなどの高い場所の清掃に。
仕様●集じん容量(L):約2●最大真空圧(kPa):12.5●最大風量(m3/min):1.8●騒音値(dB):75●幅(mm):370●奥行(mm):190●高さ(mm):630●電圧(V):DV24●連続使用時間:約60分●電源:リチウムイオン電池DC24V●充電時間:3時間(約100%)●ゴミ容器材質:透明タンク●捕集率99.5%、at5μm●連続使用時間:約60分●材質/仕上:フィルター:PE●セット内容/付属品:本体電池、充電器、TDタイプホース(Φ32×1.2m)、曲管(Φ32)、延長管(Φ32)×2、丸ブラシ(Φ32)、マスターノズル(Φ32)、スキマノズル(Φ32)、充電器、TDタイプホース(Φ32X1.2m)、曲管(Φ32)、延長管(Φ32)X2、丸ブラシ(Φ32)、マスターノズル(Φ32)、スキマノズル(Φ32)●原産国:日本●コード番号:271-4517
アズワン品番67-5641-51
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。