ブルーシート 輸入クロスシート#3000 1.8×1.8m 30枚入

ブルーシート 輸入クロスシート#3000 1.8×1.8m 30枚入 三鬼化成

高耐久+防水性で屋外のあらゆるカバーに適しています。
建築・土木現場の養生に、屋外の資材カバーに。
両面コーティングで、高い防水性を実現。足場の水よけにも利用可能。
ハトメ付き

仕様●材質:PE●サイズ:1.8×1.8m●入数:30枚入●コード番号:107-8590101 アズワン品番67-4816-33 内容量1箱(30枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84097127 107-8590101
10,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする