曜日別特売

ブルーシート 輸入クロスシート#3000 2.7×2.7m 12枚入

ブルーシート 輸入クロスシート#3000 2.7×2.7m 12枚入 - 三鬼化成

高耐久+防水性で屋外のあらゆるカバーに適しています。
建築・土木現場の養生に、屋外の資材カバーに。
両面コーティングで、高い防水性を実現。足場の水よけにも利用可能。
ハトメ付き

仕様●材質:PE●サイズ:2.7×2.7m●入数:12枚入●コード番号:107-8590301アズワン品番67-4816-35内容量1箱(12枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84095700107-8590301
9,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする