切梁サポート 50-85
鋼製で耐久性に優れ、非常に経済的です。
ガス、上下水道、電気、電話工事などの小規模開削工事に。
仕様●高さ(mm):135●幅(mm):120●タイプ:ネジ式●切梁長さ(mm):500~850●切梁長さ(mm)最小:500●切梁長さ(mm)最大:850●有効幅(mm):350●許容軸力(kN):78.4●調整幅(mm):350仮設工業会認定品●原産国:日本●コード番号:377-7428
アズワン品番67-5593-22
内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
北海道地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
離島 | 1 | お送りできません |