切梁サポート 60-100

切梁サポート 60-100 ホーシン(HOSHIN)

鋼製で耐久性に優れ、非常に経済的です。
ガス、上下水道、電気、電話工事などの小規模開削工事に。

仕様●高さ(mm):135●幅(mm):120●タイプ:ネジ式●切梁長さ(mm):600~1000●切梁長さ(mm)最小:600●切梁長さ(mm)最大:1000●有効幅(mm):400●許容軸力(kN):78.4●調整幅(mm):400仮設工業会認定品●原産国:日本●コード番号:377-7435 アズワン品番67-5593-23 内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84080397 HKS60100C
20,000
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 1 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 1 1,000 / 税込 1,100
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする