アズワン アズワンの 事務用品 アズワンの ファイリング アズワンの クリヤーホルダー ハンガーフォルダー HF-A3 ハンガーフォルダー HF-A3 注文コード 引き出しのフレーム等につるして書類を見やすく整理するハンガーフォルダー(引き出し整理用ファイル)です。 仕様●色:黄●規格:A3サイズ書類用●厚さ:約8mm●材質/仕上:鉄●原産国:日本●コード番号:196-5965 アズワン品番67-6852-71 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 64550 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84609886 64550 ¥653 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ファイリング の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity フラットファイルJ/A3・E型 ナカバヤシ 税込¥406 ¥369 フラットファイルJ/A5・E型 ナカバヤシ 税込¥153 ¥139 レシート/領収書スキャンホルダー キングジム 税込¥2,418 ¥2,198 お絵かきましかくアルバム アーテック 税込¥1,161 ¥1,055 バスケットへ 用箋バサミ サンフレイムジャパン 税込¥681 ¥619 バスケットへ 用箋バサミ サンフレイムジャパン 税込¥472 ¥429 バスケットへ Wストッパーファイル タテヨコストッパー ナカバヤシ 税込¥769 ¥699 マグネットマスキングテープ収納ケース タワー ブラック 山崎実業 税込¥2,750 ¥2,500 バスケットへ 用箋バサミ サンフレイムジャパン 税込¥846 ¥769 バスケットへ ハードメモリーカードケース スリム ハクバ写真産業 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ フラットファイルEJ/A4S ナカバヤシ 税込¥105 ¥95 バスケットへ 用箋バサミ サンフレイムジャパン 税込¥428 ¥389 バスケットへ とじ太くん専用カバー 縦綴 ジャパン・インターナショナル・コマース 税込¥1,758~ ¥1,598~ (11) 用箋バサミ サンフレイムジャパン 税込¥428 ¥389 バスケットへ クリアーファイル ホッソ キングジム 税込¥1,033~ ¥939~ キャンパス 秒でパッと開けられるバインダーB5 コクヨ 税込¥934 ¥849 ハードホルダー ホッソ キングジム 税込¥1,318 ¥1,198 フラットファイルJ/A3・S型 ナカバヤシ 税込¥406 ¥369 バスケットへ ファイルボックスA4 5枚 マルアイ 税込¥1,022 ¥929 バスケットへ マグネットクリップボード/カドップ ナカバヤシ 税込¥846 ¥769 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品ファイリングクリヤーホルダー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります ファイル クリヤーブック クリヤーホルダー レールクリヤーホルダー 収納ボックス/ケース インデックス/リフィル クリップボード 名刺ホルダー 製本道具 アルバム カードケース(書類保護ケース) シェアする マイページ 最近見た商品