グリーンハウス
LANメジャーケーブル
伸縮自在(10cm~120cm)メジャーのような使い勝手 極薄LANケーブル(厚さ1mm/幅4mm)
仕様
●長さ:1.2m●色:ブラック●端子:RJ45⇔RJ45●規格:LANメジャーケーブル●用途:ネットワークを組む為のメジャーケーブル●アスベスト:非含有●RoHS指令:非対応●電波法備考:対象外●電気通信事業法備考:対象外●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):対象品ではないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4220-12
内容量
1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84107487
GH-CBM-LAN
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください